福井クラフト
桶型つゆ入 溜金ひも セット A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
種別
身・蓋セット
サイズ
3.1寸
色(柄)
溜金ひも
直径×高さ(mm)
93×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23155353
45151040
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください