福井クラフト
段付ロクロ目千代口 A
種別
身
材質
ABS樹脂
直径×高さ(mm)
94×65
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23155378
45014660
黒内朱
¥
1,350
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23155387
45014670
白木内朱
¥
1,500
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください