福井クラフト
角湯筒 A
容量(mL)
700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
205×235×125
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23155457
48011020
黒
¥
4,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23155466
48011010
朱
¥
4,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください