福井クラフト
新元禄角湯筒 古代漆刻塗 A
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂
色(柄)
古代漆刻塗
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23155493
15157870
小
400
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23155527
15157880
大
700
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください