福井クラフト
新元禄角湯筒 A
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
色(柄)
容量(mL)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23155502
15158860
小
黒渕朱
400
90×90×100
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23155518
15158850
小
朱
400
90×90×100
¥
4,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23155536
15158840
大
黒渕朱
700
108×108×128
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23155545
15158830
大
朱
700
108×108×128
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください