曜日別特売

ふる里鉢 黒内朱 A

ふる里鉢 黒内朱 A - 福井クラフトふる里鉢 黒内朱 A - 福井クラフトふる里鉢 黒内朱 A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)黒内朱内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23156096450150706.5寸195×58
2,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156105450150807.5寸230×68
3,850
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156114450150908.5寸265×78
5,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする