福井クラフト
ふる里鉢 油滴天目 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
油滴天目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156123
45015130
6.5寸
195×58
¥
3,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156132
45015140
7.5寸
230×68
¥
4,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156148
45015150
8.5寸
265×78
¥
6,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください