福井クラフト
角ふる里鉢 黒内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒内朱
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156184
45023310
6.5寸
194×194×58
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156193
45023320
7.5寸
230×230×68
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156202
45023330
8.5寸
265×265×78
¥
5,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください