曜日別特売

宝来鉢 黒内朱 A

宝来鉢 黒内朱 A - 福井クラフト宝来鉢 黒内朱 A - 福井クラフト宝来鉢 黒内朱 A - 福井クラフト宝来鉢 黒内朱 A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)黒内朱内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23156245380214204.5寸132×40
1,500
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156254380214305.5寸162×44
1,850
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
23156263380214406.5寸200×47
2,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156272380214508寸240×50
3,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする