福井クラフト
耐熱 三日月鉢 黒刷毛目内朱 TA
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
4寸
色(柄)
黒刷毛目内朱
直径×高さ(mm)
120×52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156297
38021835
¥
1,400
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください