福井クラフト
がんこ深鉢 溜刷毛目 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4寸
色(柄)
溜刷毛目
直径×高さ(mm)
122×63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156306
38021900
¥
2,450
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください