福井クラフト
福禄鉢 黒内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒内朱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156367
45150600
6.3寸
190×105
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156376
45150590
5.8寸
175×91
¥
2,750
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください