福井クラフト
ABSラーメン丼 溜はじき刷毛目 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
6寸
容量(mL)
900
色(柄)
溜はじき刷毛目
直径×高さ(mm)
188×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156412
33101560
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください