福井クラフト
耐熱 ラーメン丼 朱かすみ TA
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
6寸
容量(mL)
900
色(柄)
朱かすみ
直径×高さ(mm)
188×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156428
38020750
¥
2,250
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください