福井クラフト
耐熱 ラーメン鉢 うるみ金霞 汚染防止塗 TA
汚染防止塗
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
7寸
容量(mL)
1200
色(柄)
うるみ金霞
直径×高さ(mm)
210×86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156446
33101950
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください