福井クラフト
手桶 A
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色(柄)
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171812
45013400
目皿
-
6寸
178×10
¥
900
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23171776
45013210
本体
黒朱ひも
6寸
-
¥
4,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23171794
45013220
本体
白木
6寸
-
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23171785
45013310
本体
黒朱ひも
7寸
-
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23171803
45013350
本体
白木
7寸
-
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156482
45013320
蓋
黒朱ひも
7寸
214×26
¥
1,400
取扱い終了
23156498
45013360
蓋
白木
7寸
214×26
¥
1,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください