福井クラフト
羽反鉢(深型) 白木内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
種別
本体
サイズ
8寸
色(柄)
白木内朱
直径×高さ(mm)
235×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156507
45150970
¥
3,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください