福井クラフト
冷し中華桶 A
材質
ABS樹脂
サイズ
7寸
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156516
38020570
蓋
黒朱ひも
¥
1,450
¥
809
¥
890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156525
38020580
本体
黒朱ひも
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156534
38020590
蓋
白木内朱
¥
1,750
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23156543
38020600
本体
白木内朱
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください