福井クラフト
桶型つゆ入 白木 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
種別
身
サイズ
3.3寸
色(柄)
白木
直径×高さ(mm)
100×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156552
46191270
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください