曜日別特売

DX釜あげ 浅タイプ A

DX釜あげ 浅タイプ A - 福井クラフトDX釜あげ 浅タイプ A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂容量(mL)800直径×高さ(mm)内寸:152×72内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315656845133010黒に朱ひも
6,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
2315657745133020朱に黒ひも
6,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする