福井クラフト
DX釜あげ M
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
容量(mL)
1000
直径×高さ(mm)
165×160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156586
45133000
黒に朱ひも
¥
7,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23156595
45150930
朱に黒ひも
¥
7,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください