福井クラフト
DX特大釜あげ 朱に黒ひも(内黒) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
1500
色(柄)
朱に黒ひも(内黒)
直径×高さ(mm)
200×190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23156613
40810000
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください