光月丼重 溜パール松内朱 A

光月丼重 溜パール松内朱 A - 福井クラフト
(1件のレビュー)
食器の種類和食器材質ABS樹脂色(柄)溜パール松内朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)167×145×80(143×119×46)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315688442011810
2,5501,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り30点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23156884
2024-05-17
用途: 鰻重用に
飲食業

ちょうどいい大きさでした。
いい買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする