曜日別特売

PBT木目丼重 黒内朱 PBT

PBT木目丼重 黒内朱 PBT - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)黒内朱耐熱温度(℃)電子レンジ対応 150寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×142×82(144×121×48)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315702445015000
5,450
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする