PBT木目丼重 溜内朱 PBT

PBT木目丼重 溜内朱 PBT - 福井クラフト
(1件のレビュー)
食器の種類和食器材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)溜内朱耐熱温度(℃)電子レンジ対応 150寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×142×82(144×121×48)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2315703345015010
5,700
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-30
用途: 家でうなぎやカツ丼が豪華にみえるように!
その他業種

耐熱性なので温めることも出来るし
見栄えもバツグンです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする