福井クラフト
はつり亀甲丼 栃塗(内黒) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
栃塗(内黒)
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23157995
41000160
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください