福井クラフト
太呂花弁当 黒はじき刷毛目内朱 蓋 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
黒はじき刷毛目内朱
直径×高さ(mm)
144×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23158083
21002951
¥
1,050
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください