福井クラフト
陶皿 陶
食器の種類
和食器
材質
陶器、磁器製品
形状
丸皿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23158336
44883030
6寸
158×20
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23158345
44883130
7寸
200×25
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください