福井クラフト
寿司皿用目皿 白木刷毛目糸尻SL A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
白木刷毛目糸尻
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23161635
70009990
¥
1,450
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23161644
12017000
¥
1,350
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください