福井クラフト
宝来鉢 黒内朱 A
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
3寸
色(柄)
黒内朱
直径×高さ(mm)
91×29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23162186
38021410
¥
900
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください