福井クラフト
TA切立て湯呑 若葉刷毛目タタキ TA
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
若葉刷毛目タタキ
耐熱温度(℃)
90
直径×高さ(mm)
76×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23162405
12045670
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください