福井クラフト
TA切立て湯呑 梨地御所車 TA
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
梨地御所車
耐熱温度(℃)
90
直径×高さ(mm)
76×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23162414
12045720
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください