福井クラフト
DX特上桶 銀光彩 蓋 A
ちょっと大きめ!!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
色(柄)
銀光彩
直径×高さ(mm)
224×21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23162527
12040940
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください