福井クラフト
ヘゲ目重 春慶塗内黒塗 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8寸
色(柄)
春慶塗内黒塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×180×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23162633
42021240
¥
5,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください