福井クラフト
DX桶 梨地老松 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
6寸
色(柄)
梨地老松
直径×高さ(mm)
180×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23162886
78030110
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください