福井クラフト
角ABS 9点プレート 黒乾漆タタキ A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
色(柄)
黒乾漆タタキ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
255×255×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23163884
51019230
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください