福井クラフト
長角ABS6点プレート グリーン雲流 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
色(柄)
グリーン雲流
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
265×170×24
内容量
1個
注意
※カレー・ケチャップなどの料理を盛り付けると、シミの原因になりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23163954
17412030
¥
2,850
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください