福井クラフト
ABS 金銀粉蒔市松裏黒 (全面塗) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
色(柄)
金銀粉蒔市松裏黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23164006
51019210
6連
285×190×20
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23164085
51019110
4連
243×243×23
¥
5,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください