ABS 焼き締め裏黒 A

ABS 焼き締め裏黒 A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂形状長角皿高さ(mm)23短辺(mm)95色(柄)焼き締め裏黒内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23164182510169802連190
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
23164198510170603連286
2,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする