福井クラフト
ABS単品プレート 焼き締め裏黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
高さ(mm)
25
短辺(mm)
103
長辺(mm)
103
色(柄)
焼き締め裏黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23164225
51018990
¥
1,400
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください