福井クラフト
ABS2連プレート 金銀粉蒔市松 裏黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
長角皿
色(柄)
金銀粉蒔市松裏黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
196×96×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23164304
51017010
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください