福井クラフト
ABS単品プレート 金粉蒔裏黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
高さ(mm)
18
短辺(mm)
94
長辺(mm)
94
色(柄)
金粉蒔裏黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23164322
51019020
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください