福井クラフト
ABS単品プレート 朱銀かすみ裏黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
高さ(mm)
25
短辺(mm)
103
長辺(mm)
103
色(柄)
朱銀かすみ裏黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23164338
51019000
¥
1,550
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください