福井クラフト
九ツ仕切 朱天黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
235×235×36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23164365
23025540
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください