福井クラフト
四ツ仕切 朱天黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
サイズ
8.5寸
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
234×234×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23164374
55008820
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください