福井クラフト
松花堂用九ツ仕切 銀透 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
サイズ
8.5寸
色(柄)
銀透
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
235×235×36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23164383
23025510
¥
2,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください