福井クラフト
折紙鉢 黒クリヤータタキ (浅) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5.2寸
色(柄)
黒クリヤータタキ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×160×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165117
22031050
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください