福井クラフト
折紙鉢 イエローアクアGC塗 (深) A
ソフトで復元力があり、キズ・汚れを防止します。
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
イエローアクアGC塗
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165126
22031020
7.0寸
210×200×76
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23165135
22030960
4.7寸
143×137×53
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください