福井クラフト
折紙鉢 オール銀タタキ (深) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
オール銀タタキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165153
22031030
7.0寸
210×200×76
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23165162
22030970
4.7寸
143×137×53
¥
3,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください