福井クラフト
折紙鉢 オール銀タタキ (浅) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5.2寸
色(柄)
オール銀タタキ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×160×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23165178
22031090
¥
4,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください